Paio di guanti uvex athletic lite xt, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094265 10
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    3,59 € / 1 paia
  • da 10 paia
    2,99 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.981 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex athletic
Denominazione originale prodotto uvex athletic lite xt
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Resistenza al calore fino a 100 grado
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Materiale rivestimento, Palmo Schiuma di nitrile
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4131X
Colore nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il calore
Misura dei guanti 10
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione; Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto elastane; polyamide
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; traspirante
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094265 10
EAN / GTIN 4048612132364
Codice del produttore 6002610
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

uvex athletic lite xt. Guanto di montaggio dal comfort elevato grazie al design “Slimfit” e al rivestimento in microschiuma traspirante e a pori aperti. Il guanto è inoltre compatibile con gli schermi touch, è dotato di certificazione OEKO-TEX ed è resistente al calore da contatto fino a 100 °C. Adatto per ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.