• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Handschuh-Paar uvex athletic lite xt, Handschuhgröße: 8

Codice art.: 094265 8
Nuovo prodotto
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Glove size Prezzo per Paar (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Manufacturer’s designation uvex athletic lite xt
Quality and test seal Oeko-Tex® Standard 100
ESD protected area (EPA) no
Heat-resistant up to 100 degrees
Contents pairs 1 pair
Version, EN 388 EN388:2016
Resistance to abrasion 4
Resistance to cuts (Coupe test) 1
Tear propagation resistance 3
Resistance to penetration 1
Resistance to cuts (TDM) X
Impact protection not defined
A: Behaviour when exposed to fire, EN 407 X
B: Contact heat, EN 407 1
C: Convection heat, EN 407 X
D: Radiated heat, EN 407 X
E: small molten spatters, EN 407 X
F: large molten spatters, EN 407 X
Material of coating, full coating nitrile foam
EN 407 code X1XXXX
EN 388 code 4131X
Colour black
Type of product gloves
Area of application heat protection
Glove size 8
Accuracy of fit fitting
Scope of application all-round; precision
Reuse reusable
Unit pair
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Backing material elastane / Lycra® / spandex; polyamide
Coating full coating
Lined no
Characteristics breathable; suitable for touch screens
Protection category II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094265 8
EAN / GTIN 4048612132302
Codice del produttore 6002608
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Version:

uvex athletic lite xt. Fitters’ glove that is very comfortable to wear thanks to the “Slimfit” design and breathable, open-pored micro-foam coating. The glove can also be used with touchscreens and is OEKO-TEX-certified and resistant to contact heat up to 100°C. Suitable for dry and slightly damp working environments.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Note:

The minimum order quantity corresponds to one pack unit quantity (VPE) or a multiple thereof.