{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster |
100 %
|
|
| Serie |
NYLOFLEX FOAM
|
|
| Denominación del fabricante |
3531 NYLOFLEX FOAM
|
|
| Resistencia al calor hasta |
100 grados
|
|
| Contenido pares |
1 par
|
|
| Versión, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Resistencia a la abrasión |
4
|
|
| Resistencia al corte (prueba Coupe) |
1
|
|
| Resistencia al desgarre progresivo |
2
|
|
| Resistencia a la perforación |
1
|
|
| Resistencia al corte (TDM) |
X
|
|
| Protección contra golpes |
No determinado
|
|
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 |
X
|
|
| B: Contacto con calor, EN 407 |
1
|
|
| C: Calor de convección, EN 407 |
X
|
|
| D: Calor de irradiación, EN 407 |
X
|
|
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 |
X
|
|
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 |
X
|
|
| Código EN 407 |
X1XXXX
|
|
| Código EN 388 |
4121X
|
|
| Color |
gris; blanco
|
|
| Composición del tejido |
Poliéster
|
|
| Tipo de producto |
Guantes
|
|
| Intervalo de empleo |
Protección contra el calor
|
|
| Talla del guante |
10
|
|
| Intervalo de aplicación |
Universal
|
|
| Reutilización |
Reutilizable
|
|
| Unidad |
Par
|
|
| Norma |
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
|
|
| Material de base |
Poliéster
|
|
| Forrado |
no
|
|
| Características |
Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión
|
|
| Categoría de protección |
II
|
|
| Contenido |
Par
|
| Número de artículo | 094258 10 | |
| EAN / GTIN | 4059904229358 | |
| Número del fabricante | 3531-10 | |
| Fabricante/responsable | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |