{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 6230 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 3 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Poliuretano (PU) | |
| Codice EN 388 | 3141X | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | grigio; bianco | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione ESD | |
| Misura dei guanti | 6 | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 13G | |
| Normativa | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | carbonio; Nylon | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Caratteristiche | Es. adatta per touchscreen | |
| Categoria di protezione | II | |
| Peso totale | 14 g | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094236 6 | |
| EAN / GTIN | 4059904093768 | |
| Codice del produttore | 6230/6 | |
| Produttore/persona responsabile | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |