{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | 6230 | |
| Pora | 1 pora | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 3 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | X | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Dangos medžiaga, vidinis paviršius | Poliuretanas (PU) | |
| EN 388 kodas | 3141X | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | pilkas; baltas | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | ESD apsauga | |
| Pirštinių dydis | 6 | |
| Matavimo ribos | tikslumas | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 13G | |
| Standartas | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | anglis; Nailonas | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Savybės | tinka liečiamajam ekranui | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Bendras svoris | 14 g | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094236 6 | |
| EAN / GTIN | 4059904093768 | |
| Gamintojo numeris | 6230/6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com |