Handske, par 6230 6

Art-nr: 094236 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
598 styck i lager
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 13G
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 12
Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 13G
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Användningsdata Flergångs
Passform God
EN 388 3141X
Hållarmaterial Nylon/kolfiber
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg vit/grå
Material beläggning PU
Handskstorlek 6
vikt 14 g
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Skärhållfasthet 1
EN 388 Rivhållfasthet 3
EN 388 Punkteringshållfasthet 1
silikonfri Nej
DMF-fri Nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga God
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag ESD-handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094236 6
EAN/GTIN 4059904093768
Tillverkarens nummer 6230/6

Benämning

Utförande:

6230. Antistatisk handske för ESD-tillämpningar. Lämplig också för manövrering av pekskärmar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen