• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Copriscarpe, nero MILLENIUM GRIP, Taglia: M

Codice art.: 092943 M
Sconto
21,28 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLENIUM
Numero di scarpa UE 39 – 40
Tipo di prodotto Copriscarpe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092943 M
EAN / GTIN 3660542859022
Produttore/persona responsabile Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 COURTHÉZON, France, www.gastonmille.com

Descrizione

Esecuzione:

Copriscarpe per visitatori, per una protezione ottimale da acqua e sporco. Il materiale lavabile ne consente il riutilizzo conforme agli standard igienici. Compatibili con diversi tipi di calzature.
  • Tomaia in TPU, impermeabile.
  • Suola esterna in TPU, colore nero, antiscivolo (SRC).

Norma:

EN ISO 12568; EN ISO 20344