• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Überziehschuh schwarz MILLENIUM GRIP, Größe: M

Prekės Nr.: 092943 M
Nuolaida
22,40 €
Kaina už vieną 1 Stück
Kaina galioja iki 2026-05-31
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Größe Kaina už vieną 1 Stück (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serie MILLENIUM
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 12568; EN ISO 20344
Obermaterial Polyurethan
Material Sohle Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Größe EU min. 39
Rutschhemmung taip
Zehenschutzkappe nein
durchtrittsichere Sohle nein
geschlossener Fersenbereich taip
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ne
antistatische Eigenschaften ne
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ne
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten taip
Wasserdicht taip
Größe EU max. 40
Schutzklasse keine Schutzklasse
Produktart Überziehschuhe

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092943 M
EAN / GTIN 3660542859022
Gamintojas / atsakingas asmuo Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, Frankreich, www.gastonmille.com

Aprašymas

Ausführung:

Besucher Überschuh, für den optimalen Schutz vor Wasser und Schmutz. Abwaschbares Material ermöglicht hygienische Wiederverwendung. Praktisch mit zahlriechen Schuharten verwendbar.
  • TPU Obermaterial, wasserdicht.
  • TPU Laufsohle, schwarz, rutschhemmende (SRC).

Norm:

EN ISO 12568; EN ISO 20344