{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio grafite | |
| Serie | Purofort | |
| Denominazione originale prodotto | PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | grigio | |
| Dimensioni EU | 46 | |
| Genere | Unisex; da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345 | |
| Tomaia | Poliuretano | |
| Materiale suola | Gomma | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Acciaio | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | si | |
| Impermeabili | si | |
| Suola esterna scolpita | si | |
| Presa della scala | sì | |
| Classe di protezione | S5 | |
| Chiusura | Scivolamento | |
| Ammortizzazione nella zona del tallone | sì | |
| Ammortizzazione a seconda del peso | no | |
| Caratteristica scarpa | Cold protection; heat-resistant shoe; oil-resistant | |
| Resistenza al calore fino a | 200 °C | |
| Protezione dal freddo fino a | -20 °C | |
| Esecuzione del codolo | Es. alta | |
| Tipo di prodotto | Stivale |
| Codice articolo | 092915 46 | |
| EAN / GTIN | 8713197043409 | |
| Codice del produttore | CC22A33 GR. 46 | |
| Produttore/persona responsabile | Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com |