• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Stivale di sicurezza grigio scuro DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092915 45
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Grigio grafite
Serie Purofort
Denominazione originale prodotto PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore grigio
Dimensioni EU 45
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Poliuretano
Materiale suola Gomma
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Presa della scala
Classe di protezione S5
Chiusura Scivolamento
Ammortizzazione nella zona del tallone
Ammortizzazione a seconda del peso no
Caratteristica scarpa Cold protection; heat-resistant shoe; oil-resistant
Resistenza al calore fino a 200 °C
Protezione dal freddo fino a -20 °C
Esecuzione del codolo Es. alta
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092915 45
EAN / GTIN 8713197043393
Codice del produttore CC22A33 GR. 45
Produttore/persona responsabile Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Descrizione

Esecuzione:

Lo stivale di sicurezza PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY è un mix di comfort e sicurezza. La tomaia leggera e flessibile è resistente e isolante, mentre la suola esterna presenta le migliori caratteristiche antiscivolo e di resistenza all'abrasione. La speciale zona per le dita garantisce una presa migliore durante il movimento.
  • Tomaia Purofort® resistente alle sostanze chimiche.
  • Soletta in PU premium.
  • Suola esterna Vibram® XS Work di colore nero.
  • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

Uso:

Industria petrolifera e del gas

Norma:

EN ISO 20345:2022 S5 CI HRO CR SR FO LG