Turvasaappaat , tummanharmaat DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 46

Tuote nro.: 092915 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S5
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Kylmäneristys: enint. –20 °C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Purofort
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S5
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
Kylmäneristys enint. –20 °C
Väri tummanharmaa
EU-kokojärjestelmä 46
Tuotetyyppi Kumisaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092915 46
EAN / GTIN 8713197043409
Valmistajan numero CC22A33 GR. 46

Kuvaus

Malli:

Turvasaappaat PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY; yhdistettynä mukavuus ja turvallisuus. Kevyt, joustava pintamateriaali on kestävä ja eristävä, kun taas ulkopohja tarjoaa parhaan mahdollisen pidon ja kulutuksenkeston. Erityinen varvasalue takaa paremman pidon kävellessä.
  • Purofort®-pintamateriaali, kemikaalinkestävä.
  • Premium PU-pohjallinen.
  • Vibram® XS -pohjallinen, musta.
  • Iskunvaimennus kanta-alueella.

Käyttö:

Öljy-, kaasuteollisuus

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin