• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Soletta, antracite Plantare comfort, SOFT, Numero di scarpa UE: 38

Codice art.: 092864 38
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie comfort
Colore verde
Per un peso corporeo min. 50 kg
Per un peso corporeo max. 65 kg
Per numero di scarpa da 38
Per numero di scarpa fino a 38
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Soletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092864 38
EAN / GTIN 4062406279684
Codice del produttore 092864 38
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Plantare GARANT comfort. Nella zona del tallone è inserito un elemento ammortizzante in funzione del peso, in grado di assorbire le sollecitazioni prodotte dall’utilizzatore. I fori situati nella parte anteriore del piede garantiscono un’elevata traspirabilità e un comfort climatico ottimale.
Elemento ammortizzante morbido per persone tra i 50 e i 65 kg di peso.

Per:

Scarpa di sicurezza GARANT comfort.
n. art. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

Calzatura alta di sicurezza GARANT comfort.
N. art. 092074, 092075.

Sandalo di sicurezza GARANT comfort.
n. art. 092050, 092051, 092054, 092055.

Download & documenti

Della stessa famiglia "comfort" Visualizza tutto