Branţuri antracit Branţ comfort, SOFT, Mărimea încălțărilor UE: 38

Cod articol.: 092864 38
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie comfort
Culoarea verde
Pentru o greutate corporală de cel puțin 50 kg
Pentru greutatea corporală max. 65 kg
Pentru mărimea pantofului de 38
Pentru mărimea pantofului de până la 38
Cuprins o singură parte
Tip produs Talpă

Identificare și clasificare

Cod articol 092864 38
EAN / GTIN 4062406279684
Număr producător 092864 38
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Branţ GARANT comfort. În zona călcâiului este integrat un element de amortizare în funcţie de greutate, ceea ce asigură o amortizare ideală pentru fiecare purtător. Orificiul din zona frontală asigură o bună circulaţie a aerului şi un confort climatic.
Element amortizor moale, pentru persoane între 50 kg şi 65 kg.

Adaptat pentru:

GARANT Încălţăminte de protecţie comfort.
Cod 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Cizme de protecţie comfort.
Cod 092074, 092075.

GARANT Sandale de protecţie comfort.
Cod 092050, 092051, 092054, 092055.