Semelles intérieures anthracite Support plantaire comfort, SOFT, Pointure EU: 38

Réf.: 092864 38
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série comfort
Couleur vert
Pour un poids corporel d´au moins 50 kg
Pour un poids corporel max. 65 kg
Pour pointures de 38
Pour pointures jusqu’à 38
Sommaire pièce unique
Type de produit semelles intérieures

Identification et classification

Référence article 092864 38
EAN / GTIN 4062406279684
Réf. fabricant 092864 38
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support plantaire GARANT comfort. Un élément amortisseur en fonction du poids est intégré au niveau du talon, ce qui garantit un amortissement optimal pour chaque porteur. Les perforations dans la zone de l’avant-pied assurent un excellent échange d’air et un bon confort climatique.
Elément amortisseur doux pour les personnes entre 50 et 65 kg.

Adapté(s) pour:

Chaussures de sécurité GARANT comfort.
092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Bottes de sécurité comfort.
092074, 092075.

GARANT Sandales de sécurité comfort.
092050, 092051, 092054, 092055.

Téléchargements et documents

De la même série "comfort" Afficher tout