• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura bassa nera OFFICER 2 ESD, S2 NB, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092731 41
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie OFFICER
Denominazione originale prodotto OFFICER 2
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Dimensioni EU 41
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Pelle fiore
Materiale suola Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Classe di protezione S2
Ammortizzazione nella zona del tallone
Ammortizzazione a seconda del peso si
Caratteristica scarpa lined; removable footbed
Materiale fodera interna Cuoio
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092731 41
EAN / GTIN 4044348358474
Codice del produttore OFFICER 2 NB GR. 41
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura bassa di sicurezza Business OFFICER 2 con ammortizzazione multizona SECURA VARIO Vitality®.
  • Pelle fiore elastica.
  • Fodera morbida in vera pelle.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna LS Professional in TPU, antracite.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092732.
Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 50.