• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky černé OFFICER 2 ESD, S2 NB, Velikost bot EU: 41

Artiklové číslo: 092731 41
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada OFFICER
Označení výrobce OFFICER 2
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 41
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hladká kůže
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Třída ochrany S2
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty s podšívkou; Odnímatelná vložka do bot
Materiál vnitřní podšívka Kůže
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092731 41
EAN / GTIN 4044348358474
Číslo výrobce OFFICER 2 NB GR. 41
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Kancelářské bezpečnostní boty OFFICER 2 s multizónovým tlumením nárazů SECURA VARIO Vitality®.
  • Hebká hladká useň.
  • Měkká výstelka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Podešev TPU LS Professional, antracitová.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092732.
Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 50.