Zapato abotinado negro OFFICER 2 ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092731 41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie OFFICER
Denominación del fabricante OFFICER 2
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 41
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Nivel de protección S2
Amortiguación del talón
Amortiguación en función del peso
Características zapato forrado; Plantilla extraíble
Material forro interior Cuero
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092731 41
EAN / GTIN 4044348358474
Número del fabricante OFFICER 2 NB GR. 41
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad para negocios OFFICER 2 con amortiguación multizona SECURA VARIO Vitality®.
  • Cuero liso adaptable.
  • Forro blando de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Suela TPU LS Professional, antracita.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092732.
Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 50.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript