{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | VD | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | nero | |
| Genere | Unisex; da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191 | |
| Tomaia | Microfibra | |
| Materiale suola | Perbunan (gomma nitrilica) | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | si | |
| Impermeabili | si | |
| Suola esterna scolpita | si | |
| Classe di protezione | S3 | |
| Chiusura | Lacci | |
| Caratteristica scarpa | suitable for orthopaedic insoles; heat-resistant shoe; oil-resistant | |
| Resistenza al calore fino a | 220 °C | |
| Esecuzione del codolo | Es. alta | |
| Tipo di prodotto | Stivale |
| Codice articolo | 092668 40 | |
| EAN / GTIN | 4044348591604 | |
| Codice del produttore | VD3800SSTSFXB40P | |
| Produttore/persona responsabile | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |