Magasszárú cipő, fekete, XB verzió VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 40

Cikkszám: 092668 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092668 40
EAN / GTIN 4044348591604
Gyártó száma VD 3800 SST SF XB 40

Leírás

Kivitel:

Biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész ultrakönnyű és sima mikroszállal.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

VARIO DYNAMICS SST biztonsági cipő (kb. 220°C-ig) hőálló és különösen csúszásgátló Perbunan járótalppal (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Perbunan Athletic ESD járótalp, ezüstszürke.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Félcipő és magasszárú cipő textil átszúrásvédelemmel.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz