Šnurovacie členkové topánky čierne, verzia XB VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 40

Č. pol.: 092668 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092668 40
EAN/GTIN 4044348591604
Číslo výrobcu VD 3800 SST SF XB 40

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv s technológiou VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
  • Vrchný materiál je vyrobený z ultraľahkého a hladkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Bezpečnostné topánky VARIO DYNAMICS SST so žiaruvzdornou (až do cca 220°C) a mimoriadne nešmykľavou podrážkou z Perbunanu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podrážka Perbunan Athletic ESD, strieborná sivá.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Poltopánky a šnurovacie členkové topánky s ochranou pred prerazením podrážky.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka