{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | CP | |
| Denominazione originale prodotto | CP 4100 ESD | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | nero | |
| Dimensioni EU | 40 | |
| Genere | Unisex; da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191 | |
| Tomaia | Microfibra | |
| Materiale suola | Poliuretano termoplastico (TPU) | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Composite | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Classe di protezione | S1 | |
| Chiusura | Lacci | |
| Ammortizzazione nella zona del tallone | sì | |
| Ammortizzazione a seconda del peso | no | |
| Caratteristica scarpa | suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa |
| Codice articolo | 092487 40 | |
| EAN / GTIN | 4044348641293 | |
| Codice del produttore | CP 4100 ESD S1 NB GR. 40 | |
| Produttore/persona responsabile | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |