• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Puolikenkä, musta CP 4100 ESD, S1 NB, EU-kokojärjestelmä: 40

Tuote nro.: 092487 40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Hinta per pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Ominaisuudet: Vario®-vaimennin

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CP
Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 40
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092487 40
EAN / GTIN 4044348641293
Valmistajan numero CP 4100 ESD NB 40
Valmistaja/vastuuhenkilö Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Kuvaus

Malli:

Competition-sarjan modernit turvakengät, jotka on varustettu erityisen suuren käyttömukavuuden mahdollistavalla SECURA VARIO® -kantavaimennuksella ja VARIO Multiflex®-teknologialla.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.

Turvakengät CP 4100
  • Mikrokuitu ja isokokoiset verkkokankaiset osuudet mahdollistavat parhaan mahdollisen tuuletuksen.
  • TPU Competition ESD -ulkopohja, valkoinen.
  • Vakiona STEITZ FLEXO -sulkujärjestelmä ja perinteiset kengännauhat.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092488.