• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Obuv černá CP 4100 ESD, S1 NB, Velikost obuvi EU: 40

Artiklové číslo: 092487 40
Cena za 1 pár
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CP
Označení výrobce CP 4100 ESD
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 40
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Tlumená podrážka (podrážka Rebound); Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092487 40
EAN / GTIN 4044348641293
Číslo výrobce CP 4100 ESD NB 40
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní boty řady Competition s tlumením v oblasti paty SECURA VARIO® a technologií VARIO Multiflex® pro obzvláště vysoký komfort při nošení.
  • Prodyšná funkční výstelka.

Bezpečnostní boty CP 4100
  • Mikrovlákno a velkoplošné vsadky ze síťované tkaniny pro maximální větrání.
  • Podešev TPU Competition ESD, bílá.
  • Standardně s uzavíracím systémem STEITZ FLEXO a obvyklými tkaničkami.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092488.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "CP" Zobrazit všechny