Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro CP 4100 ESD, S1 NB, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092487 40

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CP
Denominación del fabricante CP 4100 ESD
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 40
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Nivel de protección S1
Cierre Cordones
Amortiguación del talón
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092487 40
EAN / GTIN 4044348641293
Número del fabricante CP 4100 ESD S1 NB GR. 40
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
  • Forro funcional transpirable.

Zapato abotinado de seguridad CP 4100
  • Microfibra y piezas de uso amplias de tejido de red para la máxima ventilación.
  • Suela TPU Competition ESD, blanca.
  • Estándar con sistema de cierre STEITZ Flexo y cordones convencionales.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092488.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "CP" Ver todos