Calzatura bassa nera/rossa MADDOX black-red Compo Low ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092245 45
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MADDOX
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore rosso; nero
Dimensioni EU 45
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Tomaia Microfibra; Tessuto
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Composite
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3S
Caratteristica scarpa Suola ammortizzata (suola con tecnologia Rebound); Suola senza metallo; riflettente
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092245 45
EAN / GTIN 4030839368695
Codice del produttore 727201-45
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza MADDOX sportiva e moderna, stile sneaker. Completamente priva di metallo grazie al puntale in plastica e protezione antiperforazione in tessuto. Alta visibilità grazie al materiale riflettente.
  • Tomaia in microfibra e tessuto idrorepellente.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare SPORTIVE ESD black.
  • Suola in TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antiscivolo.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO