Calzatura bassa nera/rossa MADDOX black-red Compo Low ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 46

Codice art.: 092245 46
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Series MADDOX
ESD protected area (EPA) yes
Colour red; black
Size EU 46
Gender Gentlemen’s; Unisex
Standard EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material Microfibre; Textile
Material of sole Polyurethane (PU); Thermoplastic polyurethane (TPU)
Slip resistance si
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Composite
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance Textile
Closed heel si
Fuel resistance of sole si
Anti-static properties si
Energy absorption capacity in the heel area si
No penetration by water for at least 60 minutes si
Waterproof si
Profiled outer sole si
Protection class S3S
Shoe feature cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole; reflective
Shank type low
Type of product Low shoes

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092245 46
EAN / GTIN 4030839368701
Codice del produttore 727201-46
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza MADDOX sportiva e moderna, stile sneaker. Completamente priva di metallo grazie al puntale in plastica e protezione antiperforazione in tessuto. Alta visibilità grazie al materiale riflettente.
  • Tomaia in microfibra e tessuto idrorepellente.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare SPORTIVE ESD black.
  • Suola in TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antiscivolo.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MADDOX" Visualizza tutto