Calzatura bassa, nero / bianco uvex 1 sport, S3L, Numero di scarpa UE: 38

Codice art.: 092148 38
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore black; white
Dimensioni EU 38
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Microvelluto
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Composite
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Classe di protezione S3L
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092148 38
EAN / GTIN 4031101679419
Codice del produttore 6596238
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza leggera, sportiva e curata nei minimi dettagli. Realizzata in materiali sintetici che la rendono particolarmente adatta per le persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Suola esterna in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo.
  • Puntale protettivo 100% senza metalli, forma anatomica e con buona stabilità laterale.
  • Caratteristiche ESD.
  • Comodo plantare con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.

Tomaia in microvelluto traspirante.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "uvex 1" Visualizza tutto