Halvsko svart/röd uvex 1 x-craft, S3L, EU-skostorlek: 35

Article no.: 092137 35
New product
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex 1
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 35
Färg svart/röd
Produktslag Skyddslågsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092137 35
EAN / GTIN 4066853012078
Manufacturer number 6803235
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beskrivelse

Utförande:

Sportig, mycket lätt skyddssko ger fullt stöd och flexibilitet. Hög nötningshållfasthet, optimalt skydd och andningsförmåga. Lämplig för kromallergiker. Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och lackstörande ämnen. Bredd 11.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Skummad polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.
  • Utbytbart komfortfotbädd med fuktransportsystem och extra häl- och framfotsdämpning.
  • uvex i-PUREnrj planet med 15 % återvunnet granulat ger en energiåtergivande och dämpad mellansula.
  • ESD-utrustning.
  • Lätt, andningsaktivt mikrovelourovanmaterial.
  • PU-yttersula med två lager med ergonomisk suldesign bionom x.

Skyddslågsko med elastiska snören och snabbstängning.

Norm:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S3L FO SC SR

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "uvex 1" View all