Calzatura bassa nera/rossa uvex 1 x-craft, S1PL, Numero di scarpa UE: 47

Codice art.: 092134 47
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Series uvex 1
ESD protected area (EPA) yes
Colour red; black
Size EU 47
Gender Gentlemen’s; Unisex
Standard EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material micro-velour
Material of sole Polyurethane (PU)
Slip resistance si
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Composite
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance Textile
Closed heel si
Fuel resistance of sole si
Anti-static properties si
Energy absorption capacity in the heel area si
Protection class S1PL
Closure elastic laces
Heel shock absorption yes
Weight-dependent shock absorption no
Shoe feature suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; metal-free sole
Shank type low
Type of product Low shoes

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092134 47
EAN / GTIN 4066853011408
Codice del produttore 6802247
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva particolarmente leggera per un sostegno e una flessibilità completi. Resistenza all’abrasione elevata, protezione e traspirabilità ottimali. Adatta per persone allergiche al cromo. Tutti i materiali delle suole sono senza siliconi, plasticizzanti e sostanze che interferiscono con il processo di verniciatura. Calzata 11.
  • Fodera Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Spunterbo in PU espanso per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.
  • Comodo plantare intercambiabile con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.
  • Suola intermedia uvex i-PUREnrj planet con ritorno di energia, ammortizzante e con il 15% di granulato riciclato.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia in microvelluto leggero e traspirante.
  • Suola esterna in PU a due strati con design ergonomico bionom x.

Calzatura bassa di sicurezza con tomaia traforata e stringhe elastiche per una allacciatura rapida.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "uvex 1" Visualizza tutto