• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calzatura bassa nera Calzatura bassa HOLEX Classic Two S3 ESD, Numero di scarpa UE: 48

Codice art.: 092093 48
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Series Classic
Manufacturer’s designation HOLEX Halbschuh Classic Two S3 ESD
ESD protected area (EPA) yes
Colour black
Size EU 48
Gender Gentlemen’s; Unisex
Standard DGUV 112-191; EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material nubuk leather
Material of sole Polyurethane (PU); Thermoplastic polyurethane (TPU)
Slip resistance si
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Steel
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance Steel
Closed heel si
Fuel resistance of sole si
Anti-static properties si
Energy absorption capacity in the heel area si
No penetration by water for at least 60 minutes si
Waterproof si
Profiled outer sole si
Protection class S3
Closure laces
Shoe feature lined; reflective; oil-resistant
Material inner lining Polyester
Shank type low
Type of product Low shoes

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092093 48
EAN / GTIN 4067263113799
Codice del produttore 092093 48
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Ejecución:

El zapato de seguridad HOLEX Classic combina comodidad con un diseño clásico. El material es resistente al agua. La suela es resistente al aceite. Además, el zapato es muy robusto contra daños y suciedad.
  • Protección contra penetración metálica.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Forro funcional de malla sándwich hecho de poliéster 100 %, transpirable, resistente a la abrasión.
  • Plantilla de malla y espuma de PU.
  • Mayor visibilidad gracias a los elementos reflectantes.
  • Cuero nobuck como material exterior.
  • Suela PU/TPU, negra.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Nota:

En los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones HOLEX adecuados n.° 092862 110, 092863 130 y plantillas HOLEX n.° 092845 36-48.
Calzado con plantilla original no homologado según la norma DGUV 112-191.

Calzado probado y certificado con el sistema de plantillas Secosol®. Los zapatos con este sistema de plantillas cumplen los requisitos aplicables del anexo A de la norma DIN EN ISO 20345:2022 para el tipo 1. De este modo, cumplen los requisitos del anexo 2 de la norma DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), apartado 4.2.1.

A continuación, compruebe las propiedades electrostáticas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege el pie contra riesgos mecánicos.
  • Apto para trabajos con elementos constructivos que supongan un riesgo electrostático.

Utilización indebida
  • No retirar la plantilla contra perforación ni el salvapuntas del zapato.