Prevedenie:
Bezpečnostná obuv HOLEX Classic spája pohodlie s klasickým dizajnom. Materiál je vodoodolný. Podrážka je odolná voči oleju. Okrem toho je obuv tiež veľmi odolná voči poškodeniu a znečisteniu.
- Ochrana proti prieniku kovov.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).
- Funkčná podšívka zo sendvičovej sieťoviny zo 100 % polyesteru, priedušná, odolná proti oderu.
- Vložka na chodidle zo sieťoviny/PU peny.
- Lepšia viditeľnosť vďaka reflexným prvkom.
- Nubuková koža ako vrchný materiál.
- Podrážka PU/TPU, čierna.
Norma:
EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.
Poznámka:
V príslušenstve na ochranu nôh nájdete vhodné šnúrky HOLEX č.
092862 110,
092863 130 a vložky do topánok HOLEX č.
092845 36-48.
Obuv s originálnou stielkou nebola testovaná podľa pravidla DGUV 112-191.
Obuv je testovaná a certifikovaná systémom vložiek Secosol®. Obuv s týmto systémom vložiek spĺňa príslušné požiadavky prílohy A normy DIN EN ISO 20345:2022 pre typ 1. Tým spĺňa požiadavky uvedené v prílohe 2 k pravidlu DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), oddiel 4.2.1.
Následne skontrolujte elektrostatické vlastnosti.
Warning:
Použitie v súlade s určením- Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
- Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.
Nesprávne použitie- Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.