• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calzatura bassa nera Calzatura bassa HOLEX Classic Two S3 ESD, Numero di scarpa UE: 39

Codice art.: 092093 39
Sconto
49,80 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 39
Colore nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092093 39
EAN / GTIN 4067263113683
Codice del produttore 092093 39
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza HOLEX Classic unisce il comfort a un design classico. Il materiale è resistente all’acqua. La suola è resistente all’olio. Inoltre, la scarpa è molto robusta contro danni e sporcizia.
  • Protezione antiperforazione metallica.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • Fodera funzionale in mesh a sandwich realizzata in 100% poliestere, traspirante e resistente all’abrasione.
  • Plantare in espanso in mesh/PU.
  • Elevata visibilità grazie agli elementi riflettenti.
  • Tomaia in nubuck.
  • Suola esterna in PU / TPU, nero.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Nota:

Negli accessori per la protezione del piede sono disponibili i lacci HOLEX adatti n. art. 092862 110, 092863 130 e le solette HOLEX n. art. 092845 36-48.
Calzature con soletta originale non testate secondo il regolamento DGUV 112-191.

Calzature con il sistema di solette Secosol® testate e certificate. Le calzature con questo sistema di solette sono conformi ai requisiti applicabili dell’allegato A della norma DIN EN ISO 20345:2022 per il tipo 1. Sono pertanto conformi ai requisiti dell’allegato 2 del regolamento DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191 - Regole delle associazioni di categoria per la sicurezza e la salute sul lavoro), sezione 4.2.1.

Successivamente, verificare le proprietà elettrostatiche.

Warning:

Uso previsto
  • Protegge il piede da rischi meccanici.
  • Adatta per lavori con componenti a rischio di scariche elettrostatiche.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non rimuovere dalla scarpa l’inserto con protezione antiperforazione e il puntale.

Download & documenti

Prodotti correlati