Sapato abotinado preto RUNNER 25 ESD, S1PS, Tamanho de calçado UE: 45

N.º do artigo: 092011 45
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série RUNNER
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor preto
Tamanho EU 45
Género Homens; Unissexo
Norma EN ISO 20345
Material superior Têxtil
Resistência antiderrapante sim
Biqueira protetora sim
Material da biqueira protetora Aço
Sola resistente à perfuração sim
Material da segurança contra penetração Têxtil
Área fechada do calcanhar sim
Classe de proteção S1PS
Fecho mocassins
Amortecimento do calcanhar sim
Amortecimento dependente do peso não
Propriedades do sapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Modelo da haste baixo(a)
Tipo de produto Sapatos

Identificação e classificação

Número do artigo 092011 45
EAN/GTIN 4043692415475
Número do fabricante 83700 45
Fabricante/responsável ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrição

Version:

Sporty, modern RUNNER 25 safety shoe offers an extremely flexible fit thanks to the tight-fitting monosock. The 100% woven, seamless upper is made of very comfortable and elastic Light Knit and provides optimal support and a natural sensation when walking.
  • PET upper made of REPREVE® fibres.
  • Permanent, active moisture regulation thanks to the aktiv-X functional lining.
  • Metal-free penetration resistance with XP® midsole.
  • Steel toecap.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, pressure-relieving insole and responsive sole technology.
  • clima-stream® concept to maximise the breathability of the shoe.
  • SPORTY sole system with slats for natural rolling behaviour and very good cushioning in the heel area.
  • ESD security.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados