Calzatura bassa, verde/bianco Runner 75 ESD, S1PS, Numero di scarpa UE: 39

Codice art.: 092010 39
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie RUNNER
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore green; white
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Tessuto
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Classe di protezione S1PS
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092010 39
EAN / GTIN 4043692450803
Codice del produttore 69400-39
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Esecuzione:

Runner 75 ESD S1P
  • Tomaia in PET realizzata con fibre REPREVE®.
  • Regolazione permanente e attiva dell’umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.
  • Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.
  • Puntale in acciaio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
  • clima-stream® per la massima traspirabilità della scarpa.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC