{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | RUNNER | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | green; white | |
| Genere | Unisex; da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191 | |
| Tomaia | Tessuto | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Classe di protezione | S1PS | |
| Caratteristica scarpa | suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa |
| Codice articolo | 092010 44 | |
| EAN / GTIN | 4043692450858 | |
| Codice del produttore | 69400-44 | |
| Produttore/persona responsabile | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |