Zapato abotinado verde/blanco Runner 75 ESD, S1PS, Número de zapato UE: 39

Número de artículo: 092010 39
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
RUNNER
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
verde; blanco
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Textil
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Acero
Suela resistente a la perforación
sí
Material seguridad antiperforación
Textil
Zona del talón cerrada
sí
Nivel de protección
S1PS
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092010 39
EAN / GTIN 4043692450803
Número del fabricante 69400-39
Fabricante/responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descripción

Ejecución:

Runner 75 ESD S1P
  • Parte superior de PET hecha de fibras REPREVE®.
  • Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.
  • Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP®.
  • Puntera de acero.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.
  • Concepto clima-stream® para la máxima transpirabilidad en el zapato.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC