{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Audinio dalis, elastanas | 8 % | |
| Audinio dalis, Poliamidas | 92 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| Serija | ADVANCED | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Dydis DE | 44 | |
| Padėtis | priekyje; apačioje; dešininis | |
| Spalva | pilkas | |
| Audinio sudėtis | elastanas; Poliamidas | |
| Audinio tankis | 235 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip | |
| Užsegimas | užtrauktukas | |
| Savybės | atsparus vandeniui; atspindi šviesą |
| Produkto numeris | 091791 44 | |
| EAN / GTIN | 5711074630400 | |
| Gamintojo numeris | 17279-311-18 82C44 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de |