{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Service Plus | |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
| Genere | da donna | |
| Composizione del tessuto | 60% cotone; 40% poliestere | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 250 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C | |
| Colore | nero / rosso | |
| Taglia DE | 46 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
| Codice articolo | 091761 46 | |
| EAN / GTIN | 7330509647318 | |
| Codice del produttore | 719513309956C46 | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |