{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 60 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 40 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | Service Plus | |
| Denumirea producătorului | Damen Service Bundhose Service Plus | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 46 | |
| Poziţie | stânga; dreapta; În spate; dreapta; dreapta | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc.; 1 buc.; 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, stânga | 1 buc. | |
| Clasa, EN 14404 | 2 | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 250 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Femei | |
| Cu buzunare | da; da; da; da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită | |
| Finisaj textil | da | |
| Standard | EN 14404 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091761 46 | |
| EAN / GTIN | 7330509647318 | |
| Număr producător | 719513309956C46 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |