{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 80 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 20 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | ICU | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | giallo; nero | |
| Composizione del tessuto | Cotone; Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 320 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di prodotto | Felpa / maglione | |
| Dimensione internazionale | M | |
| Tipo di applicazione | Ad alta visibilità | |
| Indossabilità | Es. normale | |
| Genere | Unisex | |
| Lunghezza manica | Manica lunga | |
| Caratteristiche | Parte posteriore allungata | |
| Normativa | EN ISO 20471 |
| Codice articolo | 091759 M | |
| EAN / GTIN | 7040055498615 | |
| Produttore/persona responsabile | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/ |