• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Sweatshirt de signalisation ICU, jaune / noir, Taille unisexe: M

Réf.: 091759 M
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 80 %
Teneur en tissu, polyester 20 %
Température, lavage en machine 40 °C
Série ICU
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; noir
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 320 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit sweat-shirt / Pull
Taille internationale M
Type d’application signalisation
Ajustement normal
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques dos allongé
Norme EN ISO 20471

Identification et classification

Référence article 091759 M
EAN / GTIN 7040055498615
Fabricant/personne responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Description

Exécution:

Le sweat-shirt de la collection ICU séduit par la combinaison entre fonctionnalité et sécurité. Il possède des bandes réfléchissantes et est confectionné dans une matière résistante. Le col et les manches en côtes tricotées offrent un confort supplémentaire.
  • Eléments réfléchissants 3M®.

Norme:

Certification suivant EN 20471 classe 1.