• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Advarsels-sweatshirt ICU, gul / sort, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091759 M
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 80 %
Vævsprocent, polyester 20 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Serie ICU
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; sort
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 320 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Produkttype sweatshirt / pullover
International størrelse M
Anvendendelsestype advarselssikkerhed
Pasform normal
Køn Unisex
Ærmelængde langærmet
Egenskaber forlænget rygdel
Standard EN ISO 20471

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091759 M
EAN/GTIN 7040055498615
Producent/ansvarlig person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Betegnelse

Udførelse:

Sweatshirten fra ICU-kollektionen står for en kombination af funktionalitet og sikkerhed. Den har refleksstriber og er fremstillet af et slidstærkt materiale. Ribstrik på kraven og ærmerne giver ekstra bærekomfort.
  • 3M® reflekselementer.

Norm:

Certificeret iht. EN 20471, klasse 1.