Bunda s výstražnou ochranou, žlutá / námořnická modř, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091740 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 15 %
Podíl tkaniny, Polyester 85 %
Teplota, Strojové praní 70 °C
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Modrá; Žlutá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 300 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Výstražná ochrana
Počet kapes, Pouzdro na mobilní telefon 1 ks
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Položka, Pouzdro na mobilní telefon Vpředu
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Kov
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Mezinárodní velikost, Unisex L
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Pouzdro na mobilní telefon; Boční kapsa
Uzávěr Druk; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Manžety na rukávech; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Pas; Prodloužená záda; S reflexním materiálem
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091740 L
EAN / GTIN 7330509238479
Číslo výrobce 402318043389L
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Kvalitní a funkční bunda s výstražnou ochranou, bez podšívky, s 50 mm širokými odrazkami a s kapsou na doklady.
  • Vycpávka na zádech.
  • Náprsní kapsy s patkou a stlačovacím knoflíkem.
  • Uvnitř kapsa na mobilní telefon.
  • Přední kapsy s patkami a postranní kapsy.
  • Zakrytý jednocestný kovový zip.
  • Prodloužená zádová část pro zlepšení ochrany.
  • Nastavitelné rukávové manžety se stlačovacím knoflíkem.
  • Nastavitelný pas se stlačovacím knoflíkem.

Norma:

Certifikace dle EN ISO 20471, třída 3

Poznámka:

Blakläder výstražná ochrana kategorie B pro kombinovanou certifikaci.