Veiligheidsjack L

Artikelnummer: 091740 L
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 15% Katoen; 85% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 300
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 70 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Productdetails

Technische gegevens

EN 20471 (waarschuwingskleding) Klasse 3
Serie Veiligheidskleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 15% Katoen; 85% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 300 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 70 °C Bonte was
Kleur geel / marineblauw
Uniseks-maat L
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091740 L
EAN/GTIN 7330509238479
Nummer fabrikant 402318043389L

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig en functioneel veiligheidsjack, ongevoerd met 50 mm brede reflectoren en vak voor identiteitsbewijs.
  • Harmonicagedeelte op de rug.
  • Borstzakken met klep en drukknoop.
  • Vak voor mobiele telefoon aan binnenzijde.
  • Voorzak met kleppen en zijzakken.
  • Blinde eenwegritssluiting van metaal.
  • Verlengde rug voor een betere bescherming.
  • Verstelbare mouwboorden met drukknoop.
  • Verstelbare taille met drukknoop.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie B voor combi-certificering.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen