{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 20 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 77 % | |
| Percentuale di tessuto, Spandex | 3 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di applicazione | Ad alta visibilità | |
| Dimensioni DE | 42 | |
| Posizione | rear; right-hand; left-hand | |
| Numero di tasche, A destra | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Lato posteriore | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Sinistra | 1 pz. | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Colore | yellow; grey | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester; spandex | |
| Spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | da uomo | |
| Con tasche | yes; yes | |
| Chiusura | Chiusura lampo; Elastico | |
| Caratteristiche | Es. riflettente; Zona delle ginocchia rinforzata | |
| Normativa | EN ISO 20471 |
| Codice articolo | 091650 42 | |
| EAN / GTIN | 4062406377427 | |
| Codice del produttore | 091650 42 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |