{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 20 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 77 % | |
| Teneur en tissu, spandex | 3 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Type d’application | signalisation | |
| Taille DE | 42 | |
| Position | arrière; droite; Gauche | |
| Nombre de poches, droite | 1 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Gauche | 1 pc. | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Jaune; gris | |
| Composition du tissu | coton; polyester; spandex | |
| Densité du tissu | 245 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | genoux renforcés; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN ISO 20471 |
| Référence article | 091650 42 | |
| EAN / GTIN | 4062406377427 | |
| Réf. fabricant | 091650 42 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |