{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 20% pamut; 77% poliészter; 3% Spandex | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 245 g/m2 | |
| Mosás | 40 °C színes ruha | |
| Festék | Sárga / szürke | |
| Konfekcióméret DE | 42 | |
| Szabvány | EN ISO 20471 | |
| Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
| Cikkszám | 091650 42 | |
| EAN / GTIN | 4062406377427 | |
| Gyártó száma | 091650 42 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |