Longsleeve ACCELERATE, schwarzblau / azurblau, Unisex-Größe: L

Artikel-Nr.: 091585 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Azurblau
Farbton, schwarz Schwarzblau
Gewebeanteil, Baumwolle 60 %
Gewebeanteil, Polyester 40 %
Temperatur, Maschinenwäsche 60 °C
Serie ACCELERATE
Herstellerbezeichnung Longsleeve ACCELERATE
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau; schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester
Gewebedichte 195 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Shirt
Internationale Größe L
Passform eng anliegend
Geschlecht Unisex
Ärmellänge Langarm
Eigenschaften atmungsaktiv

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091585 L
EAN / GTIN 5711074753154
Herstellernummer 18381-959-01091 L ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Ausführung:

Das moderne Design und die figurbetonte Passform sprechen für die Bewegungsfreiheit des Longsleeves der ACCELERATE Serie. Die gekämmte Baumwolle nimmt die Feuchtigkeit auf und ist angenehm zu tragen. Die Nackennähte des Longsleeves mit rundem Halsausschnitt sind mit flexiblem Material verarbeitet und stören somit nicht beim Tragen.