Giacca corta Abbigliamento stretch per l’industria, nero / grigio scuro, Taglia unisex: S

Codice art.: 091414 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Graphite grey
Tonalità cromatica, nero Graphite black
Percentuale di tessuto, Cotone 33 %
Percentuale di tessuto, Poliestere 63 %
Percentuale di tessuto, Elastolefina 4 %
Temperatura, Lavaggio normale 70 °C
Temperatura, Lavaggio industriale 70 °C
Serie Industrie Stretch
Denominazione originale prodotto Bundjacke Industrie Stretch
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Colore grey; black
Composizione del tessuto cotton; elastolefin; polyester
Spessore del tessuto 245 g/m2
Processo di lavaggio industrial washing; normal wash cycle
Numero di tasche, Tasca interna 1 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Numero di tasche, Tasca per il braccio 1 pz.
Posizione, Tasca pettorale Lato frontale
Materiale della chiusura a lampo Plastica
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
Dimensione internazionale, Unisex S
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Arm pocket; Breast pocket; Inside pocket
Chiusura button; zip fastener
Cappuccio no
Caratteristiche Con materiale riflettente; Fascia in vita; Inserto elasticizzato; Polsini regolabili
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091414 S
EAN / GTIN 7330509761496
Codice del produttore 444418329998S
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Nuova collezione industriale realizzata in materiale stretch a 2 vie per garantire una maggiore libertà di movimento e il massimo comfort. Tessuto robusto e resistente particolarmente adatto per le applicazioni industriali. Antigraffio grazie ai bottoni e alle chiusure lampo nascoste. Con robuste chiusure lampo di plastica. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma EN ISO 15797. Stabilità cromatica e dimensionale.
Giacca corta con maniche preformate, vita regolabile ed estremità delle maniche con bottoni in metallo nascosti. Adesivi riflettenti su maniche e dorso per offrire una migliore visibilità.
  • Tasca pettorale a soffietto e con patella.
  • Tasca portapenne sulla manica.
  • Tasca interna.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.
Giacca corta in combinazione di colori blu marino / blu royal al n. art. 091413.