• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Giacca corta Abbigliamento stretch per l’industria, nero / grigio scuro, Taglia unisex: M

Codice art.: 091414 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Graphite grey
Tonalità cromatica, nero Graphite black
Percentuale di tessuto, Cotone 33 %
Percentuale di tessuto, Poliestere 63 %
Percentuale di tessuto, Elastolefina 4 %
Temperatura, Lavaggio normale 70 °C
Temperatura, Lavaggio industriale 70 °C
Serie Industrie Stretch
Denominazione originale prodotto Bundjacke Industrie Stretch
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Colore grey; black
Composizione del tessuto cotton; elastolefin; polyester
Spessore del tessuto 245 g/m2
Processo di lavaggio industrial washing; normal wash cycle
Numero di tasche, Tasca interna 1 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Numero di tasche, Tasca per il braccio 1 pz.
Posizione, Tasca pettorale Lato frontale
Materiale della chiusura a lampo Plastica
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
Dimensione internazionale, Unisex M
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Arm pocket; Breast pocket; Inside pocket
Chiusura button; zip fastener
Cappuccio no
Caratteristiche Con materiale riflettente; Fascia in vita; Inserto elasticizzato; Polsini regolabili
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091414 M
EAN / GTIN 7330509761489
Codice del produttore 444418329998M
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Version:

New industrial collection with 2-way stretch material for more extensive movement and wearing comfort. Sturdy and hard-wearing fabric, outstandingly suitable for industrial applications. Scratch-resistant thanks to concealed buttons and zip fasteners. With sturdy plastic zip fasteners. Industrial clothing suitable for washing to EN ISO 15797. Colour-fast, keeps its shape.
Work jacket with pre-shaped arms, adjustable waist and arm cuffs. with concealed metal buttons. Reflective strips on the arms and on the back ensure better visibility.
  • Breast pocket with pleat and flap.
  • Pen pocket on the sleeve.
  • Internal pocket.

Note:

Available in other colours on request. Please see the table of sizes for details on the size.
Work jacket in colour combination navy blue / cornflower blue under No. 091413.